Eriks

Borgmoer KM 2

  • ERIKS:11551917
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is voorzien van metrische schroefdraad voor het veilig bevestigen van lagers op een as. Vier gelijkmatig verdeelde sleuven rondom de omtrek zorgen voor een efficiënte grip met een steeksleutel. Een borgring is vereist om onbedoeld losraken tijdens gebruik te voorkomen. Het product biedt betrouwbare prestaties en kan opnieuw worden gebruikt als het onbeschadigd is.

Kenmerken
  • Metrische schroefdraad maakt een nauwkeurige en veilige asmontage mogelijk, waardoor het risico op uitlijningfouten wordt verminderd.
  • Gelijkmatig verdeelde sleuven vergemakkelijken de installatie en verwijdering, waardoor onderhoudstijd wordt bespaard
  • Herbruikbaar met een nieuwe borgplaat die kostenefficiënte onderhoudsprocessen ondersteunt
  • De integratie van borgveren voorkomt onbedoeld losraken en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerassemblages voor asbevestiging
  • Ideaal voor mechanische apparatuur die regelmatig moet worden gedemonteerd
  • Compatibel met steeksleutels voor onderhoudswerkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 3,56/ stukexcl. btw

€ 4,31incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 15x1
Buitendiameter
25 mm
Breedte
5 mm