€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Dikte | 1 mm |
B | 1 mm |
d | 15 mm |
d1 | 21 mm |
d2 | 28 mm |
f | 4 mm |
M | 13.5 mm |
€ 0,70/ stukexcl. btw
€ 0,85incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026