Eriks

Borgmoer KM 16

  • ERIKS:11552033
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor lagerpositionering op assen met metrische schroefdraad en vier steeksleufopeningen voor een veilige installatie. De moer wordt met een borgring vastgezet om onbedoeld losraken tijdens gebruik te voorkomen. De moer maakt eenvoudige, stabiele en herhaalbare bevestiging mogelijk en is geschikt voor hergebruik indien onbeschadigd. De afmetingen en technische eigenschappen maken het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken nauwkeurig aandraaien mogelijk en verminderen het risico op asbeweging
  • Compatibiliteit van borgveren voorkomt onbedoeld losraken en verhoogt de operationele veiligheid
  • De metrische schroefdraad M80x2 zorgt voor compatibiliteit met gestandaardiseerde asassemblages
  • Herbruikbare constructie minimaliseert vervangingskosten tijdens onderhoudscycli
  • Een breedte van 15 mm zorgt voor een stevige passing en behoudt de uitlijning onder dynamische belastingen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerassemblages op industriële roterende assen
  • Ideaal voor het bevestigen van componenten in aandrijfsystemen van zware machines
  • Compatibel met installaties die regelmatig moeten worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd
Opslaan in lijst

€ 22,53/ stukexcl. btw

€ 27,26incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 80x2
Buitendiameter
105 mm
Breedte
15 mm
d1
80 mm