Eriks

Borgmoer KM 11

  • ERIKS:12228082
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer met metrische schroefdraad is ontworpen voor een veilige lagerpositionering op assen. Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken effectief gebruik met een haaksleutel en borgplaat mogelijk. Het onderdeel is stabiel, herbruikbaar indien onbeschadigd, en ondersteunt eenvoudige installatie en verwijdering in precisietoepassingen.

Kenmerken
  • Metrische schroefdraad biedt compatibiliteit met standaardassen voor een vereenvoudigde montage
  • Het ontwerp met vier sleuven maakt efficiënt vastdraaien en verwijderen mogelijk, waardoor de onderhoudstijd wordt verminderd
  • Herbruikbare constructie minimaliseert de vervangingskosten wanneer gebruikt met een nieuwe borgring
  • Stabiele bevestiging zorgt voor een betrouwbare lagerpositionering en voorkomt onbedoeld losraken
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen voor nauwkeurige aspositionering
  • Ideaal voor machines die herhaalbare bevestiging van roterende onderdelen vereisen
  • Compatibel met industriële steeksleutels en borgringen bij onderhoudswerkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 55x2
Buitendiameter
75 mm
Breedte
11 mm