Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 48 T

  • ERIKS:23765768
  • Fabrikant:7316577010643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen.
Opslaan in lijst

€ 510,98/ stukexcl. btw

€ 618,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM..T
Draadmaat
Tr240x4
Buitendiameter
300 mm
Breedte
34 mm
B
34 mm
b
20 mm
d1
270 mm
d3
300 mm
h
10 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer HM 48 T

  • Eriks:11552179

€ 408,78/ stukexcl. btw

€ 494,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 48

  • Eriks:23766824
  • Manufacturer:MB 48

€ 108,63/ stukexcl. btw

€ 131,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026