Eriks
SKF

SKF Slagsleutel, TMFN Serie, 250 to 310 mm maat, Gietijzer, 470 mm LG

  • ERIKS:23770476
  • Fabrikant:7316571765006
Image 1
Slagsleutel TMFN-serie voor grote slagkracht zonder borgmoerbeschadiging.
  • Voorkomt schade aan as en de moer
  • Veilig en gebruiksvriendelijk
  • Krachten worden effectief over de moer verdeeld
  • Speciaal breed krachtoppervlak
  • Te gebruiken in combinatie met een hamer
Opslaan in lijst

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFN
Type
Impact spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
250 to 310 mm
Sleutelwijdte
9.8425 to 12.2047 in
Lengte
470 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
7.01 lb
Gewicht
3180 g
Dikte
35
Dikte
1.378 in
Lengte
18.5039 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Oppervlaktebehandeling
Verzinkt