Eriks
SKF

SKF Borgring MB 48

  • ERIKS:23766824
  • Fabrikant:7316577001405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,63/ stukexcl. btw

€ 131,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
240 mm
Buitendiameter
312 mm
Dikte
3 mm
B
3 mm
d
240 mm
d1
270 mm
d2
312 mm
f
24 mm
M
233 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 48

  • Eriks:11552198

€ 86,91/ stukexcl. btw

€ 105,16incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026