Eriks

Borgmoer HM 48 T

  • ERIKS:11552179
Image 1
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen.
Opslaan in lijst

€ 408,78/ stukexcl. btw

€ 494,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HM..T
Draadmaat
Tr240x4
Buitendiameter
300 mm
Breedte
34 mm