€ 43,49/ meterexcl. btw
€ 52,62incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
125,25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 225 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 1.18 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Ja |
€ 19,08/ stukexcl. btw
€ 23,09incl. btw
245 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 85,25/ stukexcl. btw
€ 103,15incl. btw
109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 21,54/ stukexcl. btw
€ 26,06incl. btw
91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 24,51/ stukexcl. btw
€ 29,66incl. btw
1402 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026