€ 21,54/ stukexcl. btw
€ 26,06incl. btw
91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 29/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GSG |
Type | GSG/RK |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Guillemin |
Maat aansluiting | DN40 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN40 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |