Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 38mm voor klemschalen, met afsluitbare hendels

  • ERIKS:11538436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,25/ stukexcl. btw

€ 103,15incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,25

-

10+

€ 80,14

6.00%

25+

€ 75,02

12.00%

50+

€ 68,20

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Saflok
Maat aansluiting
1.1/2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi