Eriks

Koppeling SHM 38 RVS buitendraad 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:12934676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

245 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi