€ 28,81/ meterexcl. btw
€ 34,86incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
534,832 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H695E |
Code | H695E-12-M3 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 30.6 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Maximale werkdruk | 42 MPa |
Maximale werkdruk | 6000 psi |
Minimum barstdruk | 1680 bar |
Minimum barstdruk | 168 MPa |
Minimum barstdruk | 24528 psi |
Min. buigradius | 120 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 1.39 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
SAE-norm | SAE 100 R15 |
ISO-norm | ISO 18752 CC class 420 |
€ 7,83/ stukexcl. btw
€ 9,47incl. btw
645 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 14,60/ meterexcl. btw
€ 17,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 64,03/ meterexcl. btw
€ 77,48incl. btw
238,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026