Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls Interlock ZHA4212

  • ERIKS:12111192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H475E / H685E / H695E
  • Zink-nikkel
  • Inwendig en uitwendig strippen
Opslaan in lijst

€ 7,83/ stukexcl. btw

€ 9,47incl. btw

645 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Code
ZHA4212
Uitvoering
Interlock
Strippen of niet strippen
Inwendig en uitwendig strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-12
L
60 mm
D
38 mm