Eriks
FLEXION

FLEXION Metalen beschermspiraal rond MSP-R-33

  • ERIKS:13160197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FLEXION™ MSP-R
METALEN BESCHERMSPIRAAL, ROND
Opslaan in lijst

€ 14,60/ meterexcl. btw

€ 17,67incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
MSP-R
Type
Ronde metalen beschermspiraal
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Verzinkt
Bereik buitendiameter slang
van 0 tot 0 mm
Inwendige diameter
33 mm
Draaddiameter
2.8 mm
Rollengte
10 m