Eriks

Beschermslang Pyrojacket PJA-20 ID=32 mm

  • ERIKS:11006255
  • Fabrikant:7613288227538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,03/ meterexcl. btw

€ 77,48incl. btw

238,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Pyrojacket®
Type
PJA
Materiaal
Glasvezel/Siliconenrubber
Kleur
Rood
Binnendiameter
32 mm
Wanddikte
3.6 mm
Minimum temperatuur
-54 °C
Maximum temperatuur
260 °C
Rollengte
30 m
Alternatieven

€ 25,84/ meterexcl. btw

€ 31,27incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

179,3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026