€ 13,56/ meterexcl. btw
€ 16,41incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
1311,09 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H204E |
Code | H204E-10 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 23.5 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Minimum barstdruk | 140 MPa |
Minimum barstdruk | 20440 psi |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.67 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237-2SC |
€ 2,32/ stukexcl. btw
€ 2,81incl. btw
1489 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 15,66/ stukexcl. btw
€ 18,95incl. btw
138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 11,30/ meterexcl. btw
€ 13,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026