.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 15,66/ stukexcl. btw
€ 18,95incl. btw
138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Code | QFJ5010 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. (maat) | -10 |
L | 34 mm |
D | 36.8 mm |