Eriks

Beschermslang Pyrojacket PJA-16 ID=25 mm

  • ERIKS:11462428
  • Fabrikant:7613288231962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,11/ meterexcl. btw

€ 61,84incl. btw

107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Pyrojacket®
Type
PJA
Materiaal
Glasvezel/Siliconenrubber
Kleur
Rood
Binnendiameter
25 mm
Wanddikte
3.6 mm
Minimum temperatuur
-54 °C
Maximum temperatuur
260 °C
Rollengte
30 m
Alternatieven

€ 19,95/ meterexcl. btw

€ 24,14incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

393,3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026