Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA1010

  • ERIKS:12447658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E / H204E / W200B
  • Staal, zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 2,32/ stukexcl. btw

€ 2,81incl. btw

1547 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA1010
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-10
L
31 mm
D
32 mm