Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H104E-05

  • ERIKS:13532411
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1-STAALINLAGE COMPACT - OVERTREFT 1SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 6,50/ meterexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

141,282 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-05
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
13.5 mm
Maximale werkdruk
250 bar
Maximale werkdruk
25 MPa
Maximale werkdruk
3625 psi
Minimum barstdruk
1000 bar
Minimum barstdruk
100 MPa
Minimum barstdruk
14600 psi
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.21 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-1SC
ISO-norm
ISO 11237-1SC
Onderdelen & accessoires

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

4134 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ1705

  • Eriks:14340793
  • Manufacturer:QFJ1705

€ 15,33/ stukexcl. btw

€ 18,55incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 8,60/ meterexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026