Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ1705

  • ERIKS:14340793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E
  • Roestvast staal (RVS) 316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 15,33/ stukexcl. btw

€ 18,55incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ1705
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam. (maat)
-5
L
23.5 mm
D
30.6 mm