Eriks
FLEXION

FLEXION Metalen beschermspiraal rond MSP-R-15

  • ERIKS:13160179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FLEXION™ MSP-R
METALEN BESCHERMSPIRAAL, ROND
Opslaan in lijst

€ 8,60/ meterexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
MSP-R
Type
Ronde metalen beschermspiraal
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Verzinkt
Bereik buitendiameter slang
van 13.01 tot 14 mm
Inwendige diameter
15 mm
Draaddiameter
2.3 mm
Rollengte
10 m