.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 1,14/ stukexcl. btw
€ 1,38incl. btw
4224 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA1005 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. (maat) | -5 |
L | 28 mm |
D | 22 mm |