€ 258,40/ stukexcl. btw
€ 312,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | GP |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Drukeenheid | bar |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onder |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" NPTF |
Indicatorlicht | Nee |
€ 89,04/ stukexcl. btw
€ 107,74incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 137,97/ stukexcl. btw
€ 166,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 89,04/ stukexcl. btw
€ 107,74incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026