€ 89,04/ stukexcl. btw
€ 107,74incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | GA2 |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 3/8" NPTF |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" NPTF |
Inbouwlengte | 155 mm |
Artikel | 12531129 |
Serie | GA2 |
C | 1/2" NPTF |
D | 3/8" NPTF |
E | 3/8" NPTF |
F | 32 mm |
L | 155 mm |
L1 | 35 mm |