Eriks
ENERPAC

ENERPAC Maximum drukaanwijzer BSA881

  • ERIKS:13328718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximum drukaanwijzer
De wijzer blijft staan bij de hoogste druk die door het systeemgegenereerd is.
Kan eenvoudig worden gemonteerd op droge manometers uit de GP- en H-serie.

Opmerking: alleen geschikt voor de GP- en H-series ø100 mm manometers
Opslaan in lijst

€ 137,97/ stukexcl. btw

€ 166,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC