Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manometeraansluitstuk GA1

  • ERIKS:12530546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manometeraansluitstukken (GA-serie)
Voor eenvoudige montage van een manometer in uw systeem
Het deel met de uitwendige schroefdraad wordt in de pomp of cilinder poort.geschroefd, de slang of koppeling past in het deel met inwendige schroefdraad, de 3e poort is voor de manometerverbinding
  • Manometerpoort: 1/2" NPTF
  • Uitwendig schroefdraad 3/8" NPTF
  • Inwendig schroefdraad 3/8"NPTF
Opslaan in lijst

€ 89,04/ stukexcl. btw

€ 107,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
GA1
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/8" NPTF
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" NPTF
Inbouwlengte
71 mm
Artikel
12530546
Serie
GA1
C
1/2" NPTF
D
3/8" NPTF
E
3/8" NPTF
F
32 mm
L
71 mm
L1
31 mm