Eriks
ENERPAC

ENERPAC Buisveermanometer GF10B

  • ERIKS:11912945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,40/ stukexcl. btw

€ 312,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
GF
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 700
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
0 - 100
Drukeenheid secundaire schaalindeling
kN
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPTF
Materiaal montageflens
Roestvaststaal gepolijst
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Indicatorlicht
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Manometeraansluitstuk GA1

  • Eriks:12530546
  • Manufacturer:GA1

€ 89,04/ stukexcl. btw

€ 107,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

ENERPAC Manometeraansluitstuk GA2

  • Eriks:12531129
  • Manufacturer:GA2

€ 89,04/ stukexcl. btw

€ 107,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

ENERPAC Maximum drukaanwijzer BSA881

  • Eriks:13328718
  • Manufacturer:BSA881

€ 137,97/ stukexcl. btw

€ 166,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027