Kunststof leidingen transporteren vloeistoffen, gassen en perslucht in industriële en gebouwgebonden systemen. De categorie omvat buizen in onder meer HDPE en PP-RCT; fittingen en afsluiters vallen in afzonderlijke categorieën.
Wat zijn kunststof leidingen?HDPE buizen zijn flexibel en gedragen zich in kleinere diameters als een slang. Door toegevoegde koolstofdeeltjes zijn ze uv-bestendig en op verschillende manieren te verwerken. PP-RCT buizen hebben standaard een glasvezelinlage, waardoor de uitzettingscoëfficiënt beperkt blijft en gunstige beugelafstanden mogelijk zijn.
Toepassingen en industrieënHDPE leidingen worden gebruikt in waterbehandeling, scheepvaart, koeling en de chemische procesindustrie. PP-RCT leidingen worden toegepast in HVAC, gekoeld water, perslucht en watersystemen aan boord van schepen. Ook warmtebronnen, zwembaden, warmtepompen, geothermie en datacenters behoren tot de toepassingen van Aquatherm Blue.
Hoe selecteer je Kunststof leidingenKies het buismateriaal op basis van medium, temperatuur en chemische bestendigheid. Controleer daarna diameter, SDR-klasse, druktoepassing, lineaire uitzetting en verbindingstechniek. PP-RCT is verkrijgbaar van 20 tot 630 mm in SDR 7,4, 9, 11 en 17,6; HDPE wordt vooral als SDR 11 en SDR 17 geleverd.
Belangrijkste kenmerkenBelangrijke kenmerken zijn materiaal, diameter, SDR-klasse, druktoepassing, medium, temperatuur, chemische en uv-bestendigheid, uitzetting en lasmethode.
Veelgestelde vragen
Welke kunststof leidingen zijn geschikt voor hogere temperaturen?PP-RCT leidingen zijn geschikt voor verwarmings- en gekoeldwatersystemen en hebben een maximaal toelaatbare temperatuur van 90 °C. PP-H en PVC-C ondersteunen eveneens toepassingen bij hogere temperaturen; stem materiaal en systeemparameters op het medium af.
Hoe worden Aquatherm Blue kunststof leidingen verbonden?Aquatherm Blue kunststof leidingen worden door thermische fusie verbonden. Maten van 20 tot en met 125 mm worden gemoflast. Voor diameters vanaf 160 mm worden stomlas- of stuiklasverbindingen toegepast.