Eriks

Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 16mmx1.8mm

  • ERIKS:10048317
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U buis volgens DIN 8061/ 62, DIN 19532, "DVGW-Arbeitsblatt" en volgens de technische specificaties van de Gütegemeinschaft Kunststoffrohre Bonn.

Geleverd op handelslengtes van 5 meter, in een donkergrijze kleur (RAL 7011).
Verkrijgbaar in drukklasse PN 10, PN 16 en PN 20.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 4,83/ meterexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter
16 mm
Wanddikte
1.8 mm
Druktrap artikel
PN20
Druktrap product
PN10/16/20
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kleur buis
Grijs
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.08