Eriks
GF

GF Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 25mmx2.8mm

  • ERIKS:11277316
Image 1
Buizen PVC-C, grijs, serie S 10, SDR 21, PN10.
Gechloreerd polyvinylchloride is corrosiebestendig, heeft een lange levensduur in agressieve / corrosieve omgevingen en een hoge veiligheidsfactor.
  • uitvoering:
  • materiaal: PVC-C.
  • kleur: RAL 7038 grijs
  • afmeting: conform DIN 8079, EN ISO 15493
  • lengte: 5 meter.
Opslaan in lijst

€ 12,51/ meterexcl. btw

€ 15,14incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
017
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter
25 mm
Wanddikte
2.8 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap product
PN10/16
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Kleur buis
Grijs
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.07