€ 45,27/ meterexcl. btw
€ 54,78incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 017 |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter | 63 mm |
Wanddikte | 4.7 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap product | PN10/16 |
Lengte | 5 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Kleur buis | Grijs |
Op rol | Nee |
Wandruwheid | 0.02 mm |
Expansiecoëfficiënt | 0.07 |