Eriks
  • 14
  • 1
  • 239
  • 1603
  • 3
  • 104
  • 129
  • 275
  • 12
  • 7
  • 1
  • 1
  • 9
3985 Producten getoond voor Buizen en buisfittingen

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

451 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 138,55/ stukexcl. btw

€ 167,65incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Eindkap Type: 12766 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Klem DIN 32676 DN50 64mm

  • Eriks:12682455
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:64 mm

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 23,04/ stukexcl. btw

€ 27,88incl. btw

202 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

GOODALL Dubbel nippel met 6-kant type NN-A in staal met 60° dichting, buitendraad 1" BSP

  • Eriks:10042302
  • Maximale werkdruk:400 bar
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Maat aansluiting:1"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ECON® Bocht 90° 12482 DIN 304 53x1,5 gepolijst DN50

  • Eriks:12682140
  • Vorm:Bocht
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:41 mm

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

725 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 12,58/ stukexcl. btw

€ 15,22incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12761 DIN 29x1,5/50,5 DN25

  • Eriks:12682420
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 28,31/ stukexcl. btw

€ 34,26incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 25,16/ stukexcl. btw

€ 30,44incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 21,3x1,6/34 DN15

  • Eriks:12682431
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Reduceerstuk 12580 BS 316L 76,1x63,5 gepolijst 3"-2.1/2"

  • Eriks:12682222
  • Vorm:Reduceerstuk
  • Nom. binnendiameter:3"
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:19 mm

€ 31,62/ stukexcl. btw

€ 38,26incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12761 DIN 35x1,5/50,5 DN32

  • Eriks:12682421
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 8,67/ stukexcl. btw

€ 10,49incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Puntstuk 12436 las DIN 304 104x2 DN100

  • Eriks:12682266
  • Vorm:Puntstuk
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:104 mm

€ 42,76/ stukexcl. btw

€ 51,74incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12761 DIN 53x1,5/64mm DN50

  • Eriks:12682423
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 60,3x2/77,5 DN50

  • Eriks:12682436
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 17,85/ stukexcl. btw

€ 21,60incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Eindkap Type: 12766 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Klem DIN 32676 DN100 119mm

  • Eriks:12682459
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:119 mm

€ 37,57/ stukexcl. btw

€ 45,46incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 42,4x1.6/64 DN32

  • Eriks:12682434
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12761 DIN 19x1,5/34mm DN15

  • Eriks:12682418
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ECON® Reduceerstuk 12580 BS 316L 50,8x38,1 gepolijst 2"-1.1/2"

  • Eriks:12682219
  • Vorm:Reduceerstuk
  • Nom. binnendiameter:2"
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:70 mm

€ 20,57/ stukexcl. btw

€ 24,89incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 15,98/ stukexcl. btw

€ 19,34incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026