Eriks
GOODALL

GOODALL Dubbel nippel met 6-kant type NN-A in staal met 60° dichting, buitendraad 1" BSP

  • ERIKS:10042302
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Type
NN-A
Maximale werkdruk
400 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSP 60° conus
Maat aansluiting 2
1"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -60 tot 400 °C