Eriks

Slangverbinders

  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 4
19 Producten getoond voor Slangverbinders

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 29,88/ stukexcl. btw

€ 36,15incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAND-IT Slangverbinder F108 10

  • Eriks:10039326
  • Maximale werkdruk:12 bar
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,60/ stukexcl. btw

€ 4,36incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,74/ stukexcl. btw

€ 6,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Slangverbinder SHH RVS 75

  • Eriks:11194804
  • Type:SHH
  • Maat aansluiting:75 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 21,33/ stukexcl. btw

€ 25,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 10,78/ stukexcl. btw

€ 13,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Slangverbinder SHH RVS 25

  • Eriks:11194699
  • Type:SHH
  • Maat aansluiting:25 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN25
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 55,44/ stukexcl. btw

€ 67,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Slangverbinder SHH RVS 50

  • Eriks:11194702
  • Type:SHH
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 292,68/ stukexcl. btw

€ 354,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 251,64/ stukexcl. btw

€ 304,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026