Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Klemschaalbevestigingen
Klemschaalbevestigingen
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
AISI 316
3
Roestvaststaal (RVS)
2
Type slangkoppeling
Slangpilaar
3
Maximale werkdruk [bar]
25
3
Maximale werkdruk [psi]
Type aansluiting
Slang inw.diam. (DN)
Type aansluiting
Maat aansluiting
Uitvoering slangpilaar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
5
Producten getoond voor
Klemschaalbevestigingen
Slangverbinder SHH RVS 25
Eriks
:
11194699
Type:
SHH
Maat aansluiting:
25 mm
Slang inw.diam. (DN):
DN25
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Slangverbinder SHH RVS 75
Eriks
:
11194804
Type:
SHH
Maat aansluiting:
75 mm
Slang inw.diam. (DN):
DN75
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Slangverbinder SHH RVS 13
Eriks
:
11194697
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Slangverbinder SHH RVS 50
Eriks
:
11194702
Type:
SHH
Maat aansluiting:
50 mm
Slang inw.diam. (DN):
DN50
Alle varianten weergeven
€ 292,68
/ stuk
excl. btw
€ 354,14
incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Toevoegen
Slangverbinder SHH RVS 38
Eriks
:
11194701
Alle varianten weergeven
€ 251,64
/ stuk
excl. btw
€ 304,48
incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Toevoegen
Inloggen