Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHH |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Slangverbinder |
Type slangkoppeling | Slangpilaar |
Type aansluiting | Zaagtand met vangkraag |
Maat aansluiting | 25 mm |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |