Eriks

Slangverbinder SHH RVS 50

  • ERIKS:11194702
Image 1
Slangverbinder met veiligheidsvangkraag in RVS met zaagtandprofiel Voor pershuls- en klemschaalmontage
Opslaan in lijst

€ 292,68/ stukexcl. btw

€ 354,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHH
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Slangverbinder
Type slangkoppeling
Slangpilaar
Type aansluiting
Zaagtand met vangkraag
Maat aansluiting
50 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi