Eriks

Slangklemmen

  • 6
  • 5
  • 6
  • 39
  • 87
  • 11
  • 1
142 Producten getoond voor Slangklemmen

€ 36,19/ stukexcl. btw

€ 43,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 25mm in RVS met buitendraad BSPT 1"

  • Eriks:10038947
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 8,62/ stukexcl. btw

€ 10,43incl. btw

172 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar 2VH 13 messing binnendraad BSPP 1/2"

  • Eriks:10038982
  • Type:2VH
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

308 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 16mm in messing met buitendraad BSPP 1/2"

  • Eriks:10038939
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN16

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 13mm in RVS met buitendraad BSPT 1/2"

  • Eriks:10038938
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

312 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar 2VH 19 messing binnendraad BSPP 3/4"

  • Eriks:10038986
  • Type:2VH
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 7,32/ stukexcl. btw

€ 8,86incl. btw

817 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 10mm in RVS met buitendraad BSPT 1/2"

  • Eriks:11604425
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN10

€ 17,33/ stukexcl. btw

€ 20,97incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 19mm in messing met buitendraad BSPP 3/4"

  • Eriks:10038940
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 8mm in messing met buitendraad BSPP 3/8"

  • Eriks:10038964
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:3/8"
  • Slang inw.diam. (DN):DN08

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar 2VH 25 messing binnendraad BSPP 1"

  • Eriks:10038988
  • Type:2VH
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 9,32/ stukexcl. btw

€ 11,28incl. btw

425 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 38mm in RVS met buitendraad BSPT 1.1/2"

  • Eriks:10038952
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1.1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 16,25/ stukexcl. btw

€ 19,66incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 12mm in RVS met buitendraad BSPP 3/8"

  • Eriks:11022280
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:3/8"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 23,56/ stukexcl. btw

€ 28,51incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 50mm in messing met buitendraad BSPP 2"

  • Eriks:10038953
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 24,95/ stukexcl. btw

€ 30,19incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 6mm in RVS met buitendraad BSPT 1/4"

  • Eriks:10038959
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN06

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 25mm in messing met buitendraad BSPP 1"

  • Eriks:10038946
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 8mm in messing met buitendraad BSPP 1/4"

  • Eriks:10038962
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN08

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

457 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar 2KH 9 messing binnendraad BSPP 1/4"

  • Eriks:10038980
  • Type:2KH
  • Maat aansluiting:1/4
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 19mm in RVS met buitendraad BSPT 1"

  • Eriks:11019044
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 46,66/ stukexcl. btw

€ 56,46incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 19mm in RVS met buitendraad BSPT 3/4"

  • Eriks:10038944
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar zonder 6-kant type R142 in RVS, buitendraad BSPT 1/2"x21,3

  • Eriks:12968133
  • Type:R142
  • Maat aansluiting:1/2
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 20,54/ stukexcl. btw

€ 24,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

Slangpilaar 2VH 13 RVS binnendraad BSPP 1/2"

  • Eriks:11057472
  • Type:2VH
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 22,33/ stukexcl. btw

€ 27,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Slangpilaar 2VH 19 RVS binnendraad BSPP 3/4"

  • Eriks:11083111
  • Type:2VH
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 25,18/ stukexcl. btw

€ 30,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Slangpilaar type 1VH 50mm in RVS met buitendraad BSPT 2"

  • Eriks:10038954
  • Type:1VH
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 39,12/ stukexcl. btw

€ 47,34incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar 2VH 19 messing binnendraad BSPP 1"

  • Eriks:10038985
  • Type:2VH
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 30,26/ stukexcl. btw

€ 36,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026