Eriks

Slangpilaar 2VH 19 RVS binnendraad BSPP 3/4"

  • ERIKS:11083111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,18/ stukexcl. btw

€ 30,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2VH
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/4"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi