Eriks

Slangpilaar type 1VH 13mm in RVS met buitendraad BSPT 1/2"

  • ERIKS:10038938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze slangpilaar dicht af op de schroefdraad. Hier wordt geen afdichtingsring voor gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

332 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi