€ 24,95/ stukexcl. btw
€ 30,19incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1VH |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Maximale werkdruk | 87 psi |