Eriks

Bauer koppeling adapters

  • 1
  • 1
  • 6
  • 6
  • 1
23 Producten getoond voor Bauer koppeling adapters
Product Image

Koppeling Bauer staal flens/kogel S70 76 PN16 DN80

  • Eriks:12618320
  • Vorm:Flens met kogel (Mannelijk)
  • Type:S70
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Koppeling Bauer staal kogel (m)/pilaar voor klemschaalmontage SK77 89x76

  • Eriks:10037583
  • Type:SK77
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 120,30/ stukexcl. btw

€ 145,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal kogel (m)/pilaar voor klemschaalmontage SK77 108x102

  • Eriks:10037584
  • Type:SK77
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 139,80/ stukexcl. btw

€ 169,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal kogel (m)/pilaar voor klemschaalmontage SK77 194x203

  • Eriks:12618431
  • Type:SK77
  • Maat aansluiting:194 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN200

€ 414,90/ stukexcl. btw

€ 502,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal kogel (m)/pilaar voor klemschaalmontage SK77 50x51

  • Eriks:12618428
  • Type:SK77
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 85,80/ stukexcl. btw

€ 103,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal kogel (m)/pilaar voor klemschaalmontage SK77 159x152

  • Eriks:12618430
  • Type:SK77
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 252,60/ stukexcl. btw

€ 305,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal kogel (m)/pilaar voor klemschaalmontage SK77 133x127

  • Eriks:12618429
  • Type:SK77
  • Maat aansluiting:133 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN125

€ 210,60/ stukexcl. btw

€ 254,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 18,24/ stukexcl. btw

€ 22,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 159,00/ stukexcl. btw

€ 192,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

€ 351,00/ stukexcl. btw

€ 424,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 134,70/ stukexcl. btw

€ 162,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 120,60/ stukexcl. btw

€ 145,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 108,30/ stukexcl. btw

€ 131,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 75,00/ stukexcl. btw

€ 90,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 37,80/ stukexcl. btw

€ 45,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 127,80/ stukexcl. btw

€ 154,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 57,36/ stukexcl. btw

€ 69,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 119,70/ stukexcl. btw

€ 144,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 231,30/ stukexcl. btw

€ 279,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 231,30/ stukexcl. btw

€ 279,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 54,24/ stukexcl. btw

€ 65,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 73,50/ stukexcl. btw

€ 88,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026