Eriks

Koppeling Bauer staal kogel (m)/pilaar S77 50x38

  • ERIKS:12618351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,36/ stukexcl. btw

€ 69,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
S77
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Bauer
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
50 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Gewalst
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
5 bar
Maximale werkdruk
72 psi