€ 134,70/ stukexcl. btw
€ 162,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | S77 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Bauer |
Type aansluiting | Mannelijk |
Maat aansluiting | 133 mm |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Gewalst |
Slang inw.diam. (DN) | DN125 |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Maximale werkdruk | 72 psi |