Eriks

Koppeling Bauer staal kogel (m)/pilaar voor klemschaalmontage SK77 89x76

  • ERIKS:10037583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,30/ stukexcl. btw

€ 145,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SK77
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Bauer
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
89 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
5 bar
Maximale werkdruk
72 psi