Eriks

Verfspuitslangen

  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
3 Producten getoond voor Verfspuitslangen
Product Image

Rubber verfspuitslang Oliva Grijs, rol=40m, inwendige diameter 11x4

  • Eriks:12330994
  • Inwendige diameter:11 mm
  • Wanddikte:4 mm
  • Buitendiameter:19 mm

€ 9,17/ meterexcl. btw

€ 11,10incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Product Image

Rubber verfspuitslang Oliva Grijs, rol=40m, inwendige diameter 9x3,5

  • Eriks:12330993
  • Inwendige diameter:9 mm
  • Wanddikte:3.5 mm
  • Buitendiameter:16 mm

€ 25,61/ meterexcl. btw

€ 30,99incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Product Image

Rubber verfspuitslang Oliva Grijs, rol=40m, inwendige diameter 6x3,5

  • Eriks:12330982
  • Inwendige diameter:6 mm
  • Wanddikte:3.5 mm
  • Buitendiameter:13 mm

€ 11,25/ meterexcl. btw

€ 13,61incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 23/12/2026