Eriks

Rubber verfspuitslang Oliva Grijs, rol=40m, inwendige diameter 6x3,5

  • ERIKS:12330982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,25/ meterexcl. btw

€ 13,61incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
OLIVA
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
13 mm
Maximale werkdruk
25 bar
Min. buigradius
30 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C