Eriks

Rubber verfspuitslang Oliva Grijs, rol=40m, inwendige diameter 11x4

  • ERIKS:12330994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,17/ meterexcl. btw

€ 11,10incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
OLIVA
Inwendige diameter
11 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
19 mm
Maximale werkdruk
25 bar
Min. buigradius
55 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C